AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIVALDI SRL - VILEVO500L VIVALDI EN54_CENTRALE COMPATTA 500W 2 ZO

VIVALDI SRL
copiacopia
VIVALDI SRL - VILEVO500L VIVALDI EN54_CENTRALE COMPATTA 500W 2 ZO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051272180732

Codice prodotto

VILEVO500L

Cod. produttore

EVO500L

Produttore

VIL

Sistema ALL-IN-ONE 500W RMS di evacuazione vocale certificato EN54-16INTRODUZIONE AL SISTEMASistema di evacuazione vocale integrato per impianti d’emergenza, progettato con cabinet per l’installazione a parete. Ideato per applicazioni di piccole e medie dimensioni, dove è richiesto la certificazione di EN54-16:2008.All-in-one: integra tutte le elettroniche atte a comporre un sistema completo, funzionante, certificato EN54. Le batterie sono da ordinare a parte.Dotato di un’unità di controllo certificata conforme a norme EN 54-16:2008 ed EN 54-4 è in grado di gestire 2 zone d’allarme ognuna delle quali pilotata da un singolo amplificatore.Il sistema può essere integrato con postazioni microfoniche a distanza.Gli ingressi dovranno essere controllati e connessi ad una centrale antincendio. Vivaldi EN54 EVO500LSistema ALL-IN-ONE 500W RMS di evacuazione vocale certificato EN54-16INTRODUZIONE AL SISTEMASistema di evacuazione vocale integrato per impianti d’emergenza, progettato con cabinet per l’installazione a parete. Ideato per applicazioni di piccole e medie dimensioni, dove è richiesto la certificazione di EN54-16:2008.All-in-one: integra tutte le elettroniche atte a comporre un sistema completo, funzionante, certificato EN54. Lebatterie sono da ordinare a parte.Dotato di un’unità di controllo certificata conforme a norme EN 54-16:2008 ed EN 54-4 è in grado di gestire 2 zone d’allarme ognuna delle quali pilotata da un singolo amplificatore.Il sistema può essere integrato conpostazioni microfoniche a distanza.Gli ingressi dovranno essere controllati e connessi ad una centrale antincendio. CARATTERISTICHE TECNICHESistema all-in-one di evacuazione vocale audio, 2 zone da 250W RMS ognuna.Certificazioni CE. CertificatoEN60849 EN54-16, EN54-4.Numero di certificazione 0068-CPR-046/2016.Alimentazione 230Vac - 50/60HZAlimentazione di backup 24V (2 batterie x 12V 26 Ah ciascuna, cod. Vivaldi EN54 BATTERIA26AH da ordinare a parte)1 zona con amplificatore di backupAutonomia interna 36h stand-by + 0,5h full powerMassimo consumo 660VAPotenza audio 500W RMS @ 1% THD a 100V linee altoparlantiRapporto segnale-rumore >90dBMonitoraggio linee altoparlanti Line test @18Khz FFT misurazione impedenza +-5% rangeRilevazione automatica di interruzione linea, corto circuito o perdita di efficienzaInterfaccia utente Led di stato, display touch, menu di navigazione con password di accessoModalità di attivazione allarme automatica: da 7 contatti di ingresso costantemente monitorati 1xAudio IN: musica di sottofondo o basi di emergenza1xContatto in uscita a deviatore1xPulsante di emergenza con protezione1xPulsante di reset indicatore acustico1xAltoparlante monitor integrato nel pannello frontale1xDisplay LCD a colori integrato nel pannello frontale1xMicrofono VVF nel pannello frontale1xConnettore RJ45 per connessioni basi VVF remoteMonitoraggio batterie interno, controllo resistenza e tensionePossibilità di collegare fino a 4 postazioni remote d’emergenza Vivaldi EN54 EVO500.BVF e Vivaldi EN54 EVO500.B12ZChassis acciaio verniciato a polveri.Dimensioni (LxHxP) 430x620x240 mm.Peso 19 Kg (batterie escluse).