VIVALDI SRL - VILEVO500/2 VIVALDI EN54_CENTRALE COMPATTA 500W 2 ZO - EVO500/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8051272180701
Codice prodotto
VILEVO500/2
Cod. produttore
EVO500/2
Produttore
VIL
Sistema multimediale all-in-one di evacuazione vocale audio, 2 zone da 250W RMS ognuna (2 amplificatori).Supervisionabile da APP tramite Vivaldi EN54 EVO.VISION:- per la ricezione feedback (notifiche o email) sullo stato degli impianti, sui guasti e sulla tipologia di guasti, attraverso Vivaldi EN54 EVO.BRIDGE (ModBus RTU).- per il controllo dei vari dispositivi Vivaldi EN54 FREESOURCEMK3 con il vantaggio di poter gestire il tutto comodamente dal proprio Smartphone e Tablet (iOS/Android) o PC (Windows/MacOSXCertificazioni CE. Certificato EN50849 EN54-16, EN54-4.Numero di certificazione 0068-CPR-046/2016.• Alimentazione 230Vac - 50/60HZ• Alimentazione di backup 24V (2 batterie x 12V, 26 Ah ciascuna cod. Vivaldi EN54 BATTERIA26AH, da ordinare a parte)• Autonomia interna 36h stand-by + 0,5h full power• Massimo consumo 660VA• Potenza audio 500W RMS @ 1% THD a 100V linee altoparlanti• Risposta in frequenza 60-20.000 Khz +-3dB• Rapporto segnale-rumore >90dB• Monitoraggio linee altoparlanti Line test @18Khz FFT misurazione impedenza +-5% range• Rilevazione automatica di interruzione linea, corto circuito o perdita di efficienza• Interfaccia utente Led di stato, display touch, menu di navigazione con password di accesso• Modalità di attivazione allarme automatica: da 7 contatti di ingresso costantemente monitorati1xAudio IN: musica di sottofondo o basi di emergenza1xPulsante di emergenza con protezione1xPulsante di reset indicatore acustico1xAltoparlante monitor integrato nel pannello frontale1xDisplay LCD a colori integrato nel pannello frontale1xMicrofono VVF nel pannello frontale1xConnettore RJ45 per connessioni basi VVF remoteMonitoraggio batterie interno, controllo resistenza e tensione.Connettori LINK per interconnessione macchine.Chassis acciaio verniciato a polveri.Dimensioni 430x620x240 mm (LxHxP).Peso 19,3 Kg (batterie escluse).


