AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWZE03/1 Cremagliera in nylon 500kg 1pz da 1m - ZE03/1

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWZE03/1 Cremagliera in nylon 500kg 1pz da 1m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

  • Colore - Altri

Confezione

  • 4 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406284518

Codice prodotto

VIWZE03/1

Cod. produttore

ZE03/1

Produttore

VIW

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Colore:

Altri

Cremagliera rettangolare in nylon con anima di acciaio, modulo 4, per cancelli scorrevoli max 500 kg, 1 pezzo da 1 metro, completa di viti di fissaggio