VIMAR SPA - VIWV72105 Coperchio IP55 per V70005 - V72105

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 0 mm
Forma - Rettangolare
Modello - Coperchio protettivo / paramalta
Per scatola di lunghezza - 128 mm
Lunghezza - 153 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8007352590304
Codice prodotto
VIWV72105
Cod. produttore
V72105
Produttore
VIW
Diametro:
0 mm
Forma:
Rettangolare
Modello:
Coperchio protettivo / paramalta
Per scatola di lunghezza:
128 mm
Lunghezza:
153 mm
Larghezza:
179 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio avvitabile (con filettatura)
Per scatola di larghezza:
154 mm
Profondità:
4 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Bianco
Con viti:
sì
Piombabile:
no


