VIMAR SPA - VIWV72008 Scatola deriv. p/leggere 402x164x73,5mm - V72008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Forma - Rettangolare
Colore - Blu
Modello - Altri
Diametro - 0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8007352589988
Codice prodotto
VIWV72008
Cod. produttore
V72008
Produttore
VIW
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Forma:
Rettangolare
Colore:
Blu
Modello:
Altri
Diametro:
0 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di costruzione:
Scatola di derivazione
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Profondità:
0...73.5 mm
Dotato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
sì
Lunghezza:
402 mm
Larghezza:
402 mm
Fissaggio degli apparecchi:
Incastro
Profondità interna:
73.5 mm
Numero di dispositivi installabili:
0
Materiale:
Plastica
Con viti:
sì
Passaggio scatola tramite foro apertura:
sì
Passaggio scatola con guaina di tenuta:
no
Passaggio scatola con raccordo tubi:
no
Passaggio scatola con guaina graduata:
no
Per tubo di diametro:
Altri
Fissatubo:
sì
Blocco per tubo opzionale:
sì
Ingresso sul fondo:
sì
Numero di ingressi:
22
Numero di manicotti in dotazione:
0
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Modello coperchio:
Coperchio cieco
Coperchio trasparente:
no
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no
Schermata:
no
A prova di vento:
no
Sezione max. del conduttore:
0 mm²
Numero di poli del morsetto:
0
Morsetto in posizione fissa:
no
Con gancio per fissaggio lampadari:
no
Imbocco:
Nessuno
Per applicazioni speciali:
Nessuno


