AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWV71543 Staffa per scatola incasso V71303.AU - V71543

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWV71543 Staffa per scatola incasso V71303.AU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Flangia di tenuta

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352706996

Codice prodotto

VIWV71543

Cod. produttore

V71543

Produttore

VIW

Tipo di accessorio / ricambio:

Flangia di tenuta

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Staffa per fissaggio a parete di fondo della scatola portafrutto 3 moduli V71303.AU per l’installazione su pareti esterne da rivestire con cappotto isolante (da 80mm, 100 mm, 120 mm o 140 mm) e su pareti leggere interne (75 mm e 100 mm)