AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWV51922 Supporto 2M Eikon/Arké/Plana guida DIN - V51922

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWV51922 Supporto 2M Eikon/Arké/Plana guida DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Su guida DIN

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 2

  • Metodo di montaggio - Fissaggio con aggancio a scatto

  • Numero di righe di moduli (verticale) - 1

  • Con viti - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352395909

Codice prodotto

VIWV51922

Cod. produttore

V51922

Produttore

VIW

Modello:

Su guida DIN

Numero di moduli per riga (orizzontale):

2

Metodo di montaggio:

Fissaggio con aggancio a scatto

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con viti:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

Materiale:

Plastica

Supporto 2M Eikon/Arké/Plana guida DIN. Supporto 2 moduli per installazione su guida DIN (60715 TH35) di apparecchi Eikon, Arké e Plana, occupa 3 moduli da 17,5 mm, grigio RAL 7035. Fornito con diaframma di protezione