AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWV50436 Centralino parete 36M IP40 +PT grigio

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 3

  • Larghezza in numero di moduli - 36

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352152656

Codice prodotto

VIWV50436

Cod. produttore

V50436

Produttore

VIW

Numero di righe:

3

Larghezza in numero di moduli:

36

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

255 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

450 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

100 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

0 mm

Con piastra di montaggio:

no

Profondità interna:

99 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

0

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Centralino da parete IP40, con portello trasparente a cernieraverticale, 36 moduli, prefratture sulle pareti superiore ed inferiore,grigio RAL 7035. Predisposto per portamorsettiera V51862