VIMAR SPA - VIWRPS4 Modulo 4 tasti per 12TS grigio luce - RPS4
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Display chiamata
Tipo di installazione - Altri
Numero di pulsanti di chiamata - 4
Colore - Grigio
Con funzione giorno/notte - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406297303
Codice prodotto
VIWRPS4
Cod. produttore
RPS4
Produttore
VIW
Modello:
Display chiamata
Tipo di installazione:
Altri
Numero di pulsanti di chiamata:
4
Colore:
Grigio
Con funzione giorno/notte:
no
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Videocamera regolabile manualmente:
no
Compatibile con apparecchi acustici:
no


