AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWRI.00304 Adattatore S11 + P30 nero - RI.00304

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWRI.00304 Adattatore S11 + P30 nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di presa - IT (P 30)

  • Numero di porte USB - 0

  • Modello - Singolo

  • Corrente nominale - 0...10 A

  • Tensione nominale - 230...230.01 V

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8007352452565

Codice prodotto

VIWRI.00304

Cod. produttore

RI.00304

Produttore

VIW

Tipo di presa:

IT (P 30)

Numero di porte USB:

0

Modello:

Singolo

Corrente nominale:

0...10 A

Tensione nominale:

230...230.01 V

Con spina per AUS (AS/NZS 3112) (tipo I):

no

Con spina per BE/DE/NL/RU (SCHUKO) (tipo F):

no

Con spina per UK/HK (BS 1363) (tipo G):

no

Con spina per USA/CA/CN (NEMA 1-15) (tipo A):

no

Con spina per IT (S/P 17) (tipo L):

no

Con spina per FR (pin di terra) (tipo E):

no

Con spina per USA/CA/CN (NEMA 5-15) (tipo B):

no

Colore:

Nero

Con spina per IT (S/P 11):

Adattatore semplice sfalsato SICURY 250 V~, nero - max 1500 W - spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11 - presa 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale)