VIMAR SPA - VIWR986 Staffa da parete metallica per 7558 7559 - R986

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Altri
Larghezza - 93.8 mm
Altezza - 110.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8007352768161
Codice prodotto
VIWR986
Cod. produttore
R986
Produttore
VIW
Tipo di installazione:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Altri
Larghezza:
93.8 mm
Altezza:
110.5 mm
Profondità:
3.5 mm
Ricambio staffa da parete metallica per 7558 7559


