VIMAR SPA - VIWR6724 Videocitofono parete Digibus bianco - R6724

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione - Sistema BUS
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Standard video - PAL
Colore - Bianco
Tasto apriporta / controllo luci - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406208750
Codice prodotto
VIWR6724
Cod. produttore
R6724
Produttore
VIW
Tipo di installazione:
Sistema BUS
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Standard video:
PAL
Colore:
Bianco
Tasto apriporta / controllo luci:
sì
Funzioni di commutazione:
sì
Vivavoce:
sì
Apriporta automatico:
sì
Esclusione di chiamata:
sì
Intercomunicante:
sì
Tono di chiamata differenziabile:
sì
Volume regolabile:
sì
Larghezza:
141 mm
Altezza:
139 mm
Profondità:
40 mm



