VIMAR SPA - VIWR21511.1.B Touchscreen domotico 4,3 FullFlat bianco - R21511.1.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Modello - Pannello di comando e segnalazione
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Altro sistema bus - Nessuno
Display - Colore
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352617582
Codice prodotto
VIWR21511.1.B
Cod. produttore
R21511.1.B
Produttore
VIW
Sistema bus EIB / KNX:
no
Modello:
Pannello di comando e segnalazione
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Altro sistema bus:
Nessuno
Display:
Colore
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Funzione Touch (comandi a sfioramento):
sì
Accoppiatore bus incluso:
sì
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Composizione:
Altri
Alloggiamento per etichetta:
sì
Altre interfacce:
Altri
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9016
Grado di protezione (IP):
IP40


