VIMAR SPA - VIWR20531.21.N Tasto 1M simbolo frecce Next - R20531.21.N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Bus system KNX radio - no
Sistema bus EIB / KNX - no
Colore - Argento
Superficie - Verniciato
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Eikon Next
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352618893
Codice prodotto
VIWR20531.21.N
Cod. produttore
R20531.21.N
Produttore
VIW
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus EIB / KNX:
no
Colore:
Argento
Superficie:
Verniciato
Materiale:
Plastica
Altro sistema bus:
Nessuno
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Sistema bus Powernet:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Numero RAL (affine):
9022
Trasparente:
no


