VIMAR SPA - VIWR20516 Ricevitore per telecomando IR grigio - R20516

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Radiofrequenza bidirezionale - no
Modello - Altri
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352617926
Codice prodotto
VIWR20516
Cod. produttore
R20516
Produttore
VIW
Sistema bus EIB / KNX:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Modello:
Altri
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Grigio
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Altro sistema bus:
Altri
Accoppiatore bus incluso:
sì
Larghezza in numero di moduli:
2
Materiale:
Plastica
Con indicazione LED:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
7024
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP40


