VIMAR SPA - VIWR19531.20 Tasto 1M simboli ON e OFF grigio - R19531.20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Bus system KNX radio - no
Sistema bus EIB / KNX - no
Colore - Grigio
Superficie - Non trattato
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352619180
Codice prodotto
VIWR19531.20
Cod. produttore
R19531.20
Produttore
VIW
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus EIB / KNX:
no
Colore:
Grigio
Superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Altro sistema bus:
Nessuno
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Sistema bus Powernet:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Numero RAL (affine):
7015
Trasparente:
no


