VIMAR SPA - VIWR19531.20.B Tasto 1M simboli ON e OFF bianco - R19531.20.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Bus system KNX radio - no
Sistema bus EIB / KNX - no
Colore - Bianco
Superficie - Non trattato
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Arké bianca
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352619340
Codice prodotto
VIWR19531.20.B
Cod. produttore
R19531.20.B
Produttore
VIW
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus EIB / KNX:
no
Colore:
Bianco
Superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Altro sistema bus:
Nessuno
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Sistema bus Powernet:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Numero RAL (affine):
9016
Trasparente:
no


