AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWR19516.B Ricevitore per telecomando IR bianco - R19516.B

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWR19516.B Ricevitore per telecomando IR bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Radiofrequenza bidirezionale - no

  • Modello - Altri

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352617292

Codice prodotto

VIWR19516.B

Cod. produttore

R19516.B

Produttore

VIW

Sistema bus EIB / KNX:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Modello:

Altri

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Altro sistema bus:

Altri

Accoppiatore bus incluso:

Larghezza in numero di moduli:

2

Materiale:

Plastica

Con indicazione LED:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

9016

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Ricambio ricevitore per telecomando ad infrarossi, bianco - 2 moduli