VIMAR SPA - VIWR14545 Tre pulsanti semplici + relè - R14545

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Funzionamento - Pulsante
Con illuminazione - sì
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Numero di azionatori - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352616868
Codice prodotto
VIWR14545
Cod. produttore
R14545
Produttore
VIW
Modello:
Altri
Funzionamento:
Pulsante
Con illuminazione:
sì
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Numero di azionatori:
3
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di moduli:
300
Tensione nominale:
230 V
Numero di poli:
1
Con contatto di segnalazione:
no
Corrente nominale:
8 A
Tipo di fissaggio:
Innesto
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Stampa:
Nessuno
Tipo di superficie:
Lucido
Con casella di testo:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
9003
Profondità del dispositivo:
46.9 mm
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza del dispositivo:
67.3 mm
Altezza del dispositivo:
49 mm


