AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWR14531.20 Tasto 1M simboli ON e OFF bianco - R14531.20

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWR14531.20 Tasto 1M simboli ON e OFF bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Colore - Bianco

  • Superficie - Non trattato

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352619081

Codice prodotto

VIWR14531.20

Cod. produttore

R14531.20

Produttore

VIW

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus EIB / KNX:

no

Colore:

Bianco

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Tipo di superficie:

Lucido

Sistema bus Powernet:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Numero RAL (affine):

9003

Trasparente:

no

Ricambio tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo ON e OFF, per pulsanti basculanti, bianco