VIMAR SPA - VIWR14515.SL Interfaccia comandi tradizionali Silver - R14515.SL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Radiofrequenza bidirezionale - no
Modello - Altri
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Argento
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Plana Silver
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352615984
Codice prodotto
VIWR14515.SL
Cod. produttore
R14515.SL
Produttore
VIW
Sistema bus EIB / KNX:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Modello:
Altri
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Argento
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Accoppiatore bus incluso:
sì
Larghezza in numero di moduli:
2
Materiale:
Plastica
Con indicazione LED:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Lucido
Numero RAL (affine):
9006
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP40


