AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWR14515 Interfaccia comandi tradizionali bianco - R14515

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWR14515 Interfaccia comandi tradizionali bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Radiofrequenza bidirezionale - no

  • Modello - Altri

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352615977

Codice prodotto

VIWR14515

Cod. produttore

R14515

Produttore

VIW

Sistema bus EIB / KNX:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Modello:

Altri

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Accoppiatore bus incluso:

Larghezza in numero di moduli:

2

Materiale:

Plastica

Con indicazione LED:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9003

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Ricambio interfaccia per comandi tradizionali 230 V~ o 12-24 Va.c./d.c., bianco - 2 moduli