AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWR01870 Ricambio regolatore MASTER 230V univers. - R01870

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWR01870 Ricambio regolatore MASTER 230V univers.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Modello - Attuatore dimmer

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Altro sistema bus - Altri

  • Numero di uscite - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352648616

Codice prodotto

VIWR01870

Cod. produttore

R01870

Produttore

VIW

Sistema bus EIB / KNX:

no

Modello:

Attuatore dimmer

Metodo di montaggio:

Altri

Altro sistema bus:

Altri

Numero di uscite:

1

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Potenza di uscita:

40...500 W

Accoppiatore bus incluso:

Funzionamento locale / comando manuale:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Tipo di carico:

Universale e LED retrofit

Modulo bus rimovibile:

no

Con indicazione LED:

Tensione:

230...230.01 V

Potenza aumentabile (con utilizzo booster):

no

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Frequenza:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Ricambio regolatore MASTER 230 V~ 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 40-500 W trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade a LED 3-200 W, per alimentatori elettronici a LED, fusibile di protezione, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm