AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWR01846 Interfaccia app. emergenza con By-me - R01846

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWR01846 Interfaccia app. emergenza con By-me

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Radiofrequenza bidirezionale - no

  • Modello - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352617766

Codice prodotto

VIWR01846

Cod. produttore

R01846

Produttore

VIW

Sistema bus EIB / KNX:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Modello:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Altro sistema bus:

Altri

Accoppiatore bus incluso:

Materiale:

Plastica

Con indicazione LED:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

7024

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Ricambio interfaccia per la gestione delle lampade di emergenza mediante Bus By-me