AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWK41604 Kit Patavium 2F+ audio 4 pulsanti ottone - K41604

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWK41604 Kit Patavium 2F+ audio 4 pulsanti ottone

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 0

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Con video - no

  • Colore dei posti esterni - Oro

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406310330

Codice prodotto

VIWK41604

Cod. produttore

K41604

Produttore

VIW

Numero di citofoni:

0

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

2 fili

Con video:

no

Colore dei posti esterni:

Oro

Tipo di montaggio stazione esterna:

Incasso a parete

Tipo di montaggio stazione interna:

Incasso a parete

Espandibile a max. numero stazioni interne:

2

Materiale stazione esterna:

Altri

Possibile collegamento con lo smartphone:

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

2

Vivavoce:

Intercomunicante:

Con funzione giorno/notte:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Angolo di apertura telecamera:

0 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Con funzione memoria:

Diagonale dello schermo:

0 mm

Diagonale dello schermo in pollici:

0 inch

Videocamera regolabile manualmente:

no

Con casella di testo:

Kit audio espandibile Due Fili Plus contenente: 1 placca Patavium 2 moduli in ottone satinato con 4 pulsanti 41604, 1 unità elettronica audio 13F3.B, 1 scatola da incasso 41592, 1 alimentatore 40110