VIMAR SPA - VIWK41540 Kit Steely 2F+ audio tast.+disp.acciaio - K41540

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di citofoni - 0
Numero di posti esterni - 1
Tipo di installazione - 2 fili
Con video - no
Colore dei posti esterni - Argento
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406310354
Codice prodotto
VIWK41540
Cod. produttore
K41540
Produttore
VIW
Numero di citofoni:
0
Numero di posti esterni:
1
Tipo di installazione:
2 fili
Con video:
no
Colore dei posti esterni:
Argento
Tipo di montaggio stazione esterna:
Incasso a parete
Tipo di montaggio stazione interna:
Incasso a parete
Espandibile a max. numero stazioni interne:
2
Materiale stazione esterna:
Acciaio inox
Possibile collegamento con lo smartphone:
sì
Espandibile a max. numero stazioni esterne:
2
Vivavoce:
sì
Intercomunicante:
sì
Con funzione giorno/notte:
no
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Angolo di apertura telecamera:
0 °
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Con funzione memoria:
sì
Diagonale dello schermo:
0 mm
Diagonale dello schermo in pollici:
0 inch
Videocamera regolabile manualmente:
no
Con casella di testo:
sì


