AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWK40542.E2 Kit citofonico bifam. Voxie 40542+40142 - K40542.E2

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWK40542.E2 Kit citofonico bifam. Voxie 40542+40142

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 2

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Con video - no

  • Colore dei citofoni - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352672598

Codice prodotto

VIWK40542.E2

Cod. produttore

K40542.E2

Produttore

VIW

Numero di citofoni:

2

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Con video:

no

Colore dei citofoni:

Bianco

Colore dei posti esterni:

Argento

Tipo di montaggio stazione esterna:

Incasso a parete

Tipo di montaggio stazione interna:

Montaggio a parete

Materiale stazione esterna:

Alluminio

Possibile collegamento con lo smartphone:

no

Vivavoce:

no

Intercomunicante:

Con funzione giorno/notte:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Angolo di apertura telecamera:

0 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Con funzione memoria:

no

Diagonale dello schermo:

0 mm

Diagonale dello schermo in pollici:

0 inch

Videocamera regolabile manualmente:

no

Con casella di testo:

Kit citofonico Due Fili Plus contenente: 1 unità elettronica audio 40131, 1 Placca audio bifamiliare 40142, scatola da incasso 1 modulo 9191, 2 citofoni cornetta Voxie per sistema Due Fili Plus con 6 pulsanti 40542, 1 alimentatore 40100