VIMAR SPA - VIWK40540.E2 Kit citofonico bifam. Voxie 40540+40142 - K40540.E2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di citofoni - 2
Numero di posti esterni - 1
Tipo di installazione - Sistema BUS
Con video - no
Colore dei citofoni - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352698079
Codice prodotto
VIWK40540.E2
Cod. produttore
K40540.E2
Produttore
VIW
Numero di citofoni:
2
Numero di posti esterni:
1
Tipo di installazione:
Sistema BUS
Con video:
no
Colore dei citofoni:
Bianco
Colore dei posti esterni:
Argento
Tipo di montaggio stazione esterna:
Montaggio a parete
Tipo di montaggio stazione interna:
Montaggio a parete
Materiale stazione esterna:
Alluminio
Possibile collegamento con lo smartphone:
no
Vivavoce:
no
Intercomunicante:
no
Con funzione giorno/notte:
no
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Angolo di apertura telecamera:
0 °
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Con funzione memoria:
no
Diagonale dello schermo:
0 mm
Diagonale dello schermo in pollici:
0 inch
Videocamera regolabile manualmente:
no
Con casella di testo:
sì


