AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

VIMAR SPA - VIWK40505G.01 KIT VIDEOCITOFONICO M/BIF.TAB 7 B.+41005 - K40505G.01

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWK40505G.01 KIT VIDEOCITOFONICO M/BIF.TAB 7 B.+41005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 1

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Con video -

  • Colore dei citofoni - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406306760

Codice prodotto

VIWK40505G.01

Cod. produttore

K40505G.01

Produttore

VIW

Numero di citofoni:

1

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

2 fili

Con video:

Colore dei citofoni:

Bianco

Colore dei posti esterni:

Grigio

Tipo di montaggio stazione esterna:

Montaggio a parete

Tipo di montaggio stazione interna:

Montaggio a parete

Espandibile a max. numero stazioni interne:

2

Materiale stazione esterna:

Alluminio

Possibile collegamento con lo smartphone:

no

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

2

Standard video:

PAL

Vivavoce:

Intercomunicante:

Con funzione giorno/notte:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Con funzione memoria:

no

Diagonale dello schermo:

177.8 mm

Diagonale dello schermo in pollici:

70 inch

Videocamera regolabile manualmente:

no

Con casella di testo:

Kit videocitofonico vivavoce a colori Due Fili Plus contenente:1 supporto + cornice 1M Pixel grigio 41131.01 grigio con 1pulsante, 1 unità elettronica audio/video teleloop grandangolo41005, 1 Modulo frontale A/V Pixel teleloop grigio 41105.01,1 copriforo singolo Pixel grigio 41113.01, 1 scatola daincasso 1 modulo 9191 per targa serie Pixel, 1 videocitofonovivavoce Tab 7 da parete con display LCD a colori 7 in 40505bianco, 1 alimentatore 6922.1