VIMAR SPA - VIWK13001 Kit A/V 2F+ espandibile 1321 1puls+13F5 - K13001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di citofoni - 0
Numero di posti esterni - 1
Tipo di installazione - 2 fili
Con video - sì
Colore dei citofoni - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406306838
Codice prodotto
VIWK13001
Cod. produttore
K13001
Produttore
VIW
Numero di citofoni:
0
Numero di posti esterni:
1
Tipo di installazione:
2 fili
Con video:
sì
Colore dei citofoni:
Altri
Colore dei posti esterni:
Altri
Tipo di montaggio stazione esterna:
Altri
Tipo di montaggio stazione interna:
Altri
Espandibile a max. numero stazioni interne:
2
Materiale stazione esterna:
Altri
Possibile collegamento con lo smartphone:
no
Espandibile a max. numero stazioni esterne:
2
Standard video:
PAL
Vivavoce:
sì
Intercomunicante:
sì
Con funzione giorno/notte:
no
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Con funzione memoria:
no
Diagonale dello schermo:
0 mm
Diagonale dello schermo in pollici:
0 inch
Videocamera regolabile manualmente:
no
Con casella di testo:
sì


