AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWEV45S40 Motore tubolare 230V~ tapparelle 40kg - EV45S40

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWEV45S40 Motore tubolare 230V~ tapparelle 40kg

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 45 mm

  • Controllo elettronico di funzionamento (possibilità di programmare Start/Stop) - no

  • Peso massimo della serranda / tapparella - 40 kg

  • Tipo di finecorsa - Meccanico

  • Lunghezza - 494 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352668362

Codice prodotto

VIWEV45S40

Cod. produttore

EV45S40

Produttore

VIW

Diametro esterno:

45 mm

Controllo elettronico di funzionamento (possibilità di programmare Start/Stop):

no

Peso massimo della serranda / tapparella:

40 kg

Tipo di finecorsa:

Meccanico

Lunghezza:

494 mm

Coppia di rotazione:

20 Nm

Per tapparelle / serrande:

Per tende da sole:

no

Backjump:

no

Rilevamento Elettronico ostacoli (ghiaccio/catenaccioli etc.):

no

Con adattatore per tubo ottagonale:

Con adattatore per albero:

Motore tubolare per tapparelle 230 V~, capacità di sollevamento 40 kg, uso residenziale, commerciale ed terziario, adattatori ottagonali da 60 mm, completo di staffe di fissaggio