VIMAR SPA - VIWESM3.1 Attuatore ACTO 500A scorrev. 230V 500kg


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con telecomando - no
Peso massimo del cancello - 500 kg
Tensione di alimentazione AC - 230 V
Con ricevitore radio - sì
Frequenza radio ricevitore - 433 MHz
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Automazioni
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352665194
Codice prodotto
VIWESM3.1
Cod. produttore
ESM3.1
Produttore
VIW
Con telecomando:
no
Peso massimo del cancello:
500 kg
Tensione di alimentazione AC:
230 V
Con ricevitore radio:
sì
Frequenza radio ricevitore:
433 MHz
Con unità di controllo motore:
sì