AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWEK06 Kit EKKO 300D lineare 24V 3m 300kg - EK06

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWEK06 Kit EKKO 300D lineare 24V 3m 300kg

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A due ante

  • Massima larghezza dell'anta - 3000 mm

  • Azionamento - Elettromeccanico

  • Peso massimo per anta - 800 kg

  • Finecorsa - Finecorsa interno

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406227911

Codice prodotto

VIWEK06

Cod. produttore

EK06

Produttore

VIW

Modello:

A due ante

Massima larghezza dell'anta:

3000 mm

Azionamento:

Elettromeccanico

Peso massimo per anta:

800 kg

Finecorsa:

Finecorsa interno

Tipo di corrente:

DC

Tensione del motore:

24 V

Frequenza radio ricevitore:

433 MHz

Con telecomando:

Con unità di controllo motore:

Posizionabile su pilastro / stipite:

Posizionabile su cancello:

Con comando di sblocco a chiave:

Con ricevitore radio:

Kit EKKO 300D per cancelli battenti con anta fino a 3 m 300 kg. Contiene: 2 EAM2 attuatore EKKO 300D elettromeccanico lineare irreversibile 24 V, 1 ECA5 centrale di comando 24 V a trimmer e dip-switch, 1 ELA5 lampeggiante LED 12/24 V con antenna integrata, 1 ETR5 radiocomando a 2 canali rolling code 433 MHz, 1 EFA3 coppia di fotocellule, 1 EDS1 selettore a chiave da parete in alluminio, 1 ZX20 cartello segnaletico