VIMAR SPA - VIWEK03 Kit ACTO 500A scorrevoli 230V 500kg - EK03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con telecomando - sì
Peso massimo del cancello - 500 kg
Con comando di sblocco a chiave - sì
Tensione di alimentazione AC - 230 V
Con ricevitore radio - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Automazioni
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406227881
Codice prodotto
VIWEK03
Cod. produttore
EK03
Produttore
VIW
Con telecomando:
sì
Peso massimo del cancello:
500 kg
Con comando di sblocco a chiave:
sì
Tensione di alimentazione AC:
230 V
Con ricevitore radio:
sì
Frequenza radio ricevitore:
433 MHz
Con unità di controllo motore:
sì


