AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWEIM2.24 HIDDY 350D attuatore interrato 24V 3,5m - EIM2.24

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWEIM2.24 HIDDY 350D attuatore interrato 24V 3,5m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A due ante

  • Massima larghezza dell'anta - 3500 mm

  • Peso massimo per anta - 400 kg

  • Finecorsa - Battuta anta (senza finecorsa)

  • Tipo di corrente - DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406305145

Codice prodotto

VIWEIM2.24

Cod. produttore

EIM2.24

Produttore

VIW

Modello:

A due ante

Massima larghezza dell'anta:

3500 mm

Peso massimo per anta:

400 kg

Finecorsa:

Battuta anta (senza finecorsa)

Tipo di corrente:

DC

Tensione del motore:

24 V

Con unità di controllo motore:

no

Posizionabile su pilastro / stipite:

no

Posizionabile su cancello:

no

Con comando di sblocco a chiave:

no

Con ricevitore radio:

no

HIDDY 350D attuatore interrato elettromeccanico irreversibile 24 V per ante battenti fino a 3,5 m 200 kg per uso terziario e industriale. Completo di 6 m di cavo