AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWEIM1 ATTUATORE HIDDY 200D INTER. 24V 2M 200KG - EIM1

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A una anta, sinistra e destra

  • Massima larghezza dell'anta - 2000 mm

  • Azionamento - Elettromeccanico

  • Peso massimo per anta - 200 kg

  • Finecorsa - Finecorsa interno

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406228192

Codice prodotto

VIWEIM1

Cod. produttore

EIM1

Produttore

VIW

Modello:

A una anta, sinistra e destra

Massima larghezza dell'anta:

2000 mm

Azionamento:

Elettromeccanico

Peso massimo per anta:

200 kg

Finecorsa:

Finecorsa interno

Tipo di corrente:

DC

Tensione del motore:

24 V

Funzione rallentamento corsa:

Chiusura automatica:

Con telecomando:

Con unità di controllo motore:

no

Posizionabile su pilastro / stipite:

no

Posizionabile su cancello:

no

Con comando di sblocco a chiave:

no

Con ricevitore radio:

no

HIDDY 200D attuatore elettromeccanico irreversibile 24 V interrato per cancelli a battente con anta fino 2 m e 200 kg, uso residenziale, encoder magnetico, fornito con 2 m di cavo