AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWEAM2 EKKO 300D attuatore lineare 24V 3m 300kg - EAM2

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWEAM2 EKKO 300D attuatore lineare 24V 3m 300kg

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A una anta, sinistra e destra

  • Massima larghezza dell'anta - 3000 mm

  • Azionamento - Elettromeccanico

  • Peso massimo per anta - 800 kg

  • Finecorsa - Finecorsa interno

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406228130

Codice prodotto

VIWEAM2

Cod. produttore

EAM2

Produttore

VIW

Modello:

A una anta, sinistra e destra

Massima larghezza dell'anta:

3000 mm

Azionamento:

Elettromeccanico

Peso massimo per anta:

800 kg

Finecorsa:

Finecorsa interno

Tipo di corrente:

DC

Tensione del motore:

24 V

Funzione rallentamento corsa:

Chiusura automatica:

Con telecomando:

Con unità di controllo motore:

no

Posizionabile su pilastro / stipite:

Posizionabile su cancello:

Con comando di sblocco a chiave:

no

Con ricevitore radio:

no

EKKO 300D attuatore lineare elettromeccanico irreversibile 24 V per ante battenti fino a 3 m 300 kg per uso residenziale e condominiale. Completo di staffe di fissaggio e motore con encoder magnetico