AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW938A Alimentatore citofonia Sound System 230V - 938A

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW938A Alimentatore citofonia Sound System 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altri

  • Tensione di uscita - 15 V

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di installazione - Sistema multifilo

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406134998

Codice prodotto

VIW938A

Cod. produttore

938A

Produttore

VIW

Applicazione:

Altri

Tensione di uscita:

15 V

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di installazione:

Sistema multifilo

Tipo di corrente:

AC

Tensione di ingresso:

230 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

115 mm

Larghezza:

140 mm

Profondità:

65 mm

Circuito apriporta integrato:

Funzione di controllo:

no

Funzione di valutazione:

no

Indicazione / controllo di funzionamento:

no

Blocco della programmazione:

no

Alimentatore per citofonia Sound System con uscita 15 V, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz 55 VA, funzione chiamata in targa, con triplo generatore di nota per chiamate dalla targa esterna, fuori porta e intercomunicanti, per unità elettroniche 0930/000.04 e930A, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm