VIMAR SPA - VIW9312 Scatola da parete 2M grigio luce


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Alluminio
Larghezza - 118 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406123411
Codice prodotto
VIW9312
Cod. produttore
9312
Produttore
VIW
Numero di unità:
2
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
118 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
290 mm
Profondità:
30 mm
Scatola da parete per 2 moduli, da abbinare alla cornice parapioggia 9212, grigio luce RAL 7035