VIMAR SPA - VIW8020 Modulo video in b/n per 0570 grigio luce - 8020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Modulo video
Tipo di installazione - Altri
Numero di pulsanti di chiamata - 0
Colore - Grigio
Con funzione giorno/notte - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406140005
Codice prodotto
VIW8020
Cod. produttore
8020
Produttore
VIW
Modello:
Modulo video
Tipo di installazione:
Altri
Numero di pulsanti di chiamata:
0
Colore:
Grigio
Con funzione giorno/notte:
no
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Videocamera regolabile manualmente:
no
Compatibile con apparecchi acustici:
no


