AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW7559/M Kit video DueFiliPlus m/bif. Tab vivav. - 7559/M

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW7559/M Kit video DueFiliPlus m/bif. Tab vivav.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 1

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Con video -

  • Colore dei citofoni - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352686922

Codice prodotto

VIW7559/M

Cod. produttore

7559/M

Produttore

VIW

Numero di citofoni:

1

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

2 fili

Con video:

Colore dei citofoni:

Bianco

Colore dei posti esterni:

Grigio

Tipo di montaggio stazione esterna:

Montaggio a parete

Tipo di montaggio stazione interna:

Montaggio a parete

Espandibile a max. numero stazioni interne:

2

Materiale stazione esterna:

Alluminio

Possibile collegamento con lo smartphone:

no

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

2

Standard video:

PAL

Vivavoce:

Intercomunicante:

Con funzione giorno/notte:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Con funzione memoria:

no

Diagonale dello schermo:

109.2 mm

Diagonale dello schermo in pollici:

43 inch

Videocamera regolabile manualmente:

no

Con casella di testo:

Kit videocitofonico vivavoce a colori Due Fili Plus contenente: 1 targa serie 1300 da incasso o da parete inalluminio anodizzato (13K1) con 1 pulsante supplementare (R131), 1 unità elettronica audio/video (13F2), 1videocitofono vivavoce Tab Free con display a colori 4,3” da parete (7559) bianco, 1 alimentatore (6922.1)