VIMAR SPA - VIW7558/E2 Kit video 2F+ bifam. Tab 4.3 vivavoce - 7558/E2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di citofoni - 2
Numero di posti esterni - 1
Tipo di installazione - 2 fili
Con video - sì
Colore dei citofoni - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352683389
Codice prodotto
VIW7558/E2
Cod. produttore
7558/E2
Produttore
VIW
Numero di citofoni:
2
Numero di posti esterni:
1
Tipo di installazione:
2 fili
Con video:
sì
Colore dei citofoni:
Bianco
Colore dei posti esterni:
Grigio
Tipo di montaggio stazione esterna:
Montaggio a parete
Tipo di montaggio stazione interna:
Montaggio a parete
Espandibile a max. numero stazioni interne:
2
Materiale stazione esterna:
Alluminio
Possibile collegamento con lo smartphone:
no
Espandibile a max. numero stazioni esterne:
2
Standard video:
PAL
Vivavoce:
sì
Intercomunicante:
sì
Con funzione giorno/notte:
no
Compatibile con apparecchi acustici:
sì
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Con funzione memoria:
no
Diagonale dello schermo:
109.2 mm
Diagonale dello schermo in pollici:
43 inch
Videocamera regolabile manualmente:
no
Con casella di testo:
sì


