AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW732I.E.500 2F+ cavo 2x1 posa esterna LSZH Eca 500m

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW732I.E.500 2F+ cavo 2x1 posa esterna LSZH Eca 500m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Posto esterno

  • Materiale - Altri

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Verde

Confezione

  • 500 M

Serie di prodotti

EAN

8013406301253

Codice prodotto

VIW732I.E.500

Cod. produttore

732I.E.500

Produttore

VIW

Adatto per:

Posto esterno

Materiale:

Altri

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Verde

Cavo Due Fili Plus per posa interna/esterna, conduttori twistati 2x1 mm2, con isolante e guaina in LSZH, classe Eca, temperatura di esercizio -25/+70 °C, grado di isolamento 600/1000 V, adatto alla posa interrata in tubazione asciutta o con capacità di drenaggio (max 24h bagnato), non adatto per essere interrato direttamente, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), verde - bobina da 500 m