AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW732H.E.100 2F+ cavo 2x1 posa interna PVC Eca 100m - 732H.E.100

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW732H.E.100 2F+ cavo 2x1 posa interna PVC Eca 100m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Posto interno

  • Materiale - Altri

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Blu

Confezione

  • 100 M

Serie di prodotti

EAN

8013406301192

Codice prodotto

VIW732H.E.100

Cod. produttore

732H.E.100

Produttore

VIW

Adatto per:

Posto interno

Materiale:

Altri

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Blu

Cavo Due Fili Plus per posa interna, conduttori twistati 2x1 mm2, con guaina in PVC, Classe CPR Eca, temperatura di esercizio -25/+70 °C, non adatto al passaggio su canalina interrata, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), blu - matassa da 100 m