VIMAR SPA - VIW69RH Dispositivo programmabile con 2 relè - 69RH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Controllare, regolare
Tipo di installazione - Sistema 1+n (due fili)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406192011
Codice prodotto
VIW69RH
Cod. produttore
69RH
Produttore
VIW
Funzione:
Controllare, regolare
Tipo di installazione:
Sistema 1+n (due fili)
Dispositivo programmabile con 2 relè normalmente aperti 3 A 230 V~ per funzionamento come doppio relé temporizzato per l’attivazione di 2 servizi ausiliari indipendenti (tipo luce scale), fino a 8 dispositivi nello stesso impianto, installazione su guidaDIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm


