AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW6942 Alimentatore citofonia Digibus 230V - 6942

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW6942 Alimentatore citofonia Digibus 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altri

  • Tensione di uscita - 12 V

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di installazione - Sistema multifilo

  • Tipo di corrente - DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406131454

Codice prodotto

VIW6942

Cod. produttore

6942

Produttore

VIW

Applicazione:

Altri

Tensione di uscita:

12 V

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di installazione:

Sistema multifilo

Tipo di corrente:

DC

Tensione di ingresso:

230 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

135 mm

Larghezza:

208 mm

Profondità:

72 mm

Circuito apriporta integrato:

no

Funzione di controllo:

no

Funzione di valutazione:

no

Numero di apparecchi collegabili:

200

Indicazione / controllo di funzionamento:

no

Blocco della programmazione:

no

Alimentatore supplementare per citofonia Digibus con uscite 12 Vd.c., 13,5 Vd.c. e 15 V, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz 70 VA, alimenta fino a 200 citofoni, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 12 moduli da 17,5 mm