AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW6923 Alimentatore Due Fili Plus 230V supplem. - 6923

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW6923 Alimentatore Due Fili Plus 230V supplem.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altri

  • Tensione di uscita - 28 V

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Tipo di corrente - DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352685628

Codice prodotto

VIW6923

Cod. produttore

6923

Produttore

VIW

Applicazione:

Altri

Tensione di uscita:

28 V

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Tipo di corrente:

DC

Tensione di ingresso:

230 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

115 mm

Larghezza:

70 mm

Profondità:

65 mm

Circuito apriporta integrato:

no

Funzione di controllo:

no

Funzione di valutazione:

no

Indicazione / controllo di funzionamento:

no

Blocco della programmazione:

no

Alimentatore supplementare per videocitofonia Due Fili con uscita 28 Vd.c., alimentazione 230 V~ 50/60 Hz 15 VA, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm