AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW6624 Videocitofono incasso Digibus bianco - 6624

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Standard video - PAL

  • Colore - Bianco

  • Tasto apriporta / controllo luci -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406208811

Codice prodotto

VIW6624

Cod. produttore

6624

Produttore

VIW

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Standard video:

PAL

Colore:

Bianco

Tasto apriporta / controllo luci:

Funzioni di commutazione:

Vivavoce:

Apriporta automatico:

Esclusione di chiamata:

Intercomunicante:

Tono di chiamata differenziabile:

Volume regolabile:

Larghezza:

141 mm

Altezza:

139 mm

Profondità:

59 mm

Videocitofono vivavoce bicanale da incasso per sistema Digibus con schermo a colori TFT LCD 3,5 in, brandeggiabile verticalmente, 8 tasti, microcontrollore per codifica e decodifica a 4 o 8 cifre, installazione in scatola 6149, bianco