VIMAR SPA - VIW6620 Videocitofono incasso Sound S. bianco - 6620

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Standard video - PAL
Colore - Altri
Tasto apriporta / controllo luci - sì
Tono di chiamata differenziabile - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406207562
Codice prodotto
VIW6620
Cod. produttore
6620
Produttore
VIW
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Standard video:
PAL
Colore:
Altri
Tasto apriporta / controllo luci:
sì
Tono di chiamata differenziabile:
sì
Volume regolabile:
sì
Larghezza:
141 mm
Altezza:
139 mm
Profondità:
45 mm



