AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW6351 Videocitofono Giotto col. SoundS. bianco - 6351

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Standard video - PAL

  • Colore - Bianco

  • Tasto apriporta / controllo luci -

  • Vivavoce - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406219947

Codice prodotto

VIW6351

Cod. produttore

6351

Produttore

VIW

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Standard video:

PAL

Colore:

Bianco

Tasto apriporta / controllo luci:

Vivavoce:

no

Apriporta automatico:

Esclusione di chiamata:

Intercomunicante:

Volume regolabile:

Larghezza:

204 mm

Altezza:

220 mm

Profondità:

74 mm

Videocitofono da parete per Sound System con schermo a colori 3,5 in, collegamento con cavo coassiale, staffa di fissaggio con morsettiera, altoparlante per le chiamate elettroniche e tre pulsanti (apriporta, autoaccensione e luce scale), regolazione delvolume di chiamata per 3 livelli ed esclusione della chiamata con indicazione su LED rosso, LED verde per indicazione di porta aperta, bianco